{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Déport L3 | 18,5 mm | |
Longueur de tête L1 | 38 mm | |
Longueur totale L | 263 mm | |
Vis | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 273810 32 | |
EAN / GTIN | 4045197500038 | |
Réf. fabricant | 273810 32 |