• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-plaquettes VARIO-LINE 2 mm

Réf.: 273798 2
Remise
78,65 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2 mm
Type d'utilisation droite
Profondeur coupe max. tmax 21 mm
L3 21,5 mm
Type de produit Porte-plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273798 2
EAN / GTIN 4045197721341
Réf. fabricant 273798 2

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils 273794.