• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils  pour outils à gorge à 45° 16/2

Réf.: 273762 16/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur queue / gorge w Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Largeur de gorge w 2 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
tmin 0,5 mm
Largeur de gorge min. y 0,35 mm
Largeur fonctionnelle L4 19 mm
Longueur de tête L1 33 mm
Longueur totale L 100 mm
Vis 279815 5 (TX25; 6 Nm)
Rainurage axial possible non
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273762 16/2
EAN / GTIN 4062406243869
Réf. fabricant 273762 16/2

Description

Utilisation:

Pour les opérations de saignée de dégagement directement sur un épaulement, afin de réaliser un dégagement pour les travaux de filetage et de ponçage.

Remarque(s):

  • ⌀Dmin = 30 mm (pour w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (pour w = 2).
  • Utiliser uniquement avec les plaquettes pour usinage de gorges à rayon complet 273735273739.
  • Pas de dégagement normalisé suivant DIN 509.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange