{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 1,5 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de coupe tmax | 10,5 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 12 mm | |
Longueur de tête L1 | 28,5 mm | |
Largeur queue b | 12 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Vis | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
Rainurage axial possible | oui | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273758 12/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720306 | |
Réf. fabricant | 273758 12/1,5 |