• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet, PCD, Largeur de gorge w: 5mm

Réf.: 273749 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 5 mm
Application principale N
Condition de coupe Continue
Nuance PCD
Type d'outils PCD
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273749 5
EAN / GTIN 4045197643650
Réf. fabricant 273749 5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
650
Alu (à copeaux courts)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Graphite, PRFV, PRFC
N
400
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec brise-copeaux réalisé au laser pour une formation optimale des copeaux.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier