Plaquette pour usinage de gorges Rayon complet, CU7025, Largeur de gorge w: 3mm

Réf.: 273736 3
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24,03 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    20,03 € / 1 Unité
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 3 mm
Application principale P
Condition de coupe Continue
Nuance CU7025
Revêtement non revêtu
Type d'outils Cermet
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,18 mm/tr
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 273736 3
Copier
EAN / GTIN 4045197579256
Copier
Réf. fabricant 273736 3
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
210
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
170
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
140
Continue
convient pour / [m/min]
 
à sec
convient pour / [m/min]