{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 2 mm | |
Application principale | K | |
Application secondaire | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Nuance | HB7215 | |
Type d'outils | Carbure | |
Tolérance largeur gorge w | ±0,03 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr | |
Rayon d'angle R | 0,2 mm | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Profil de plaquette | neutre | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 273702 2 | |
EAN / GTIN | 4045197578938 | |
Réf. fabricant | 273702 2 |