Plaquette de tronçonnage / rainurage, HU7310, Largeur de gorge w: 3mm

Réf.: 273697 3
Remise
29,79 €
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,84 € 29,79 € / Unité
  • De 10 Unité
    23,20 € 24,82 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
249 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 3 mm
Application principale N
Application secondaire Ti
Condition de coupe Continue
Nuance HU7310
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure
Tolérance largeur gorge w ±0,03 mm
Avance f 0,07 mm/tr - 0,2 mm/tr
Rayon d'angle R 0,2 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273697 3
EAN / GTIN 4045197580429
Réf. fabricant 273697 3

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
350
Alu (à copeaux courts)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier