• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette de tronçonnage droite 5° 4 mm

Réf.: 273690 4

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    28,94 € / Unité
  • De 10 Unité
    24,12 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
404 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 4 mm
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Nuance HB7020
Type d'outils Carbure
Tolérance largeur gorge w ±0,04 mm
Avance f 0,08 mm/tr - 0,26 mm/tr
Rayon d'angle R 0,3 mm
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette droite
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273690 4
EAN / GTIN 4045197502735
Réf. fabricant 273690 4

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
Fonte GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec