{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Nuance | HB7020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Tolérance largeur gorge w | ±0,03 mm | |
Avance f | 0,07 mm/tr - 0,2 mm/tr | |
Rayon d'angle R | 0,3 mm | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Profil de plaquette | neutre | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 273670 3 | |
EAN / GTIN | 4045197719379 | |
Réf. fabricant | 273670 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plaquette de tronçonnage / rainurage 3 mm
Sur demande
Disponibilité
1 096 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
21,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
17,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
383 article(s) en stock
13,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 064 article(s) en stock
13,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 1 | 1 | 1 |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Nuance | HB7020 | HBG25 | HBG25 |
Largeur de gorge w | 3 | 3 | 3 |
Avance f | 0,07 ;0,2 | 0,07 ;0,2 | 0,07 ;0,2 |
Profil de plaquette | neutre | neutre | neutre |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage | Plaquettes pour tronçonnage | Plaquettes pour tronçonnage |