Plaquettes de coupe FLASHPENTA PMN D-J/D-C 2/32 mm

Réf.: 273581 2/32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'outils HM
    Application principale UNI
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux C
    Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 180 m/min
    Largeur de gorge w 2 mm
    Rayon d'angle R 0,2 mm
    Nuance IC908
    Tolérance largeur gorge w 0,03 mm
    Tolérance rayon d’angle R 0,03 mm
    Avance f 0,04 mm/tr - 0,14 mm/tr
    Nombre de changements/dents 5
    Profil de plaquette neutre
    Série FLASHPENTA
    Classement finition/ébauche Finition
    Référence fabricant PMN D32-2C02 IC908
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273581 2/32
    EAN / GTIN 7291075380606
    Réf. fabricant 3329277

    Description

    Exécution:

    Pour le tronçonnage de barres, de matériaux durs et les applications difficiles. Brise-copeaux avec chanfrein de protection marqué. Avances moyennes à élevées.

    Adapté(s) pour:

    Porte-outils 273576273577.

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier