Plaquettes de coupe FLASHPENTA PMN D-J/D-C 2/22 mm

Réf.: 273580 2/22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w / Taille de plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'outils HM
    Application principale UNI
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux J
    Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 180 m/min
    Largeur de gorge w 2 mm
    Rayon d'angle R 0,2 mm
    Nuance IC908
    Tolérance largeur gorge w 0,03 mm
    Tolérance rayon d’angle R 0,03 mm
    Avance f 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr
    Nombre de changements/dents 5
    Profil de plaquette neutre
    Série FLASHPENTA
    Classement finition/ébauche Finition
    Référence fabricant PMN D22-2J02 IC908
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273580 2/22
    EAN / GTIN 7291075380675
    Réf. fabricant 3329279

    Description

    Exécution:

    Pour le tronçonnage de gorges sur des pièces tendres. Minimise la formation de bavures. Brise-copeaux positif. Coupe douce. Avances faibles à moyennes.

    Adapté(s) pour:

    Porte-outils 273576273577.

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.