• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bloc porte-lames Vario smart 20 mm

Réf.: 273572 20
Remise
97,49 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
145 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur de queue h (mm) Prix unitaire TTC
  • Sens de la coupe: Gauche et droit

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de queue h 20 mm
Longueur totale Ltot 75 mm
Vis de calibrage 279815 21
Sens de la coupe Gauche et droit
Type de produit Blocs porte-lames

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273572 20
EAN / GTIN 4062406377373
Réf. fabricant 273572 20

Description

Avantage(s):

  • Tous les outils Vario smart peuvent être combinés à volonté.
  • Utilisation universelle possible à droite et à gauche.
  • Les vis de calibrage permettent de garantir une précision de répétabilité de < 0,02 mm lors du changement d’outil.