Lame de tronçonnage Eco 26/4,1 mm

Réf.: 273564 26/4,1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Clé système: oui
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Eco
    Hauteur de lame h5 26 mm
    Type d'utilisation neutre
    Arrosage interne oui
    Clé système oui
    Pour ⌀ pièce max. 80 mm
    Longueur totale L 110 mm
    Rainurage axial possible non
    Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273564 26/4,1
    EAN / GTIN 4062406202767
    Réf. fabricant 273564 26/4,1

    Description

    Exécution:

    Avec arrosage Eco directement sur l’arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.
    Avec apport de lubrifiant pour mandrins d’autres fabricants (par ex. EWS).

    Utilisation:

    Pour rainures profondes et pour le tronçonnage de grands diamètres.

    Adapté(s) pour:

    Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou 319132319133 (porte-lames VDI).

    Pièce(s) de rechange:

    Bouchon fileté 279828 réf. 2.
    Disque d’étanchéité 279830 réf. 1.

    Attention:

    Clé de montage 279940 à commander séparément.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Plaquettes