{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur de lame h5 | 19 mm | |
Type d'utilisation | neutre | |
Arrosage interne | non | |
Pour ⌀ pièce max. | 45 mm | |
Largeur b2 | 2,35 mm | |
Hauteur h1 | 15,7 mm | |
Longueur totale L | 86 mm | |
Profondeur gorge max. tmax | 20 mm | |
Rainurage axial possible | non | |
Type de produit | Lame de rainurage / tronçonnage |
Référence article | 273551 19/3,1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Lame de tronçonnage Acier 19/3,1 mm |
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
107,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
60,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
107,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
90,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rainurage axial possible | non | non | non | non | non |
Pour ⌀ pièce max. | 45 | 40 | 40 | 45 | 45 |
Longueur totale L | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Hauteur de lame h5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Type d'utilisation | neutre | neutre | neutre | neutre | neutre |
Type de produit | Lame de rainurage / tronçonnage | Lame de rainurage / tronçonnage | Lame de rainurage / tronçonnage | Lame de rainurage / tronçonnage | Lame de rainurage / tronçonnage |