{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 5 mm | |
Application principale | P | |
Rayon d'angle | 0,25 mm | |
Nuance | HB9035 | |
Type d'outils | HM | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Profil de plaquette | neutre | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 273500 5 | |
EAN / GTIN | 4062406531119 | |
Réf. fabricant | 273500 5 |