Insert de clé à chocs 1″ 27 mm

Réf.: 2734680
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2734680
    EAN / GTIN 4010886936191
    Réf. fabricant 2734680
    Article hors catalogue L60160 6140

    Description

    Description:

    Machine actionnée
    Acier au GEDORE vanadium 59CrV4
    Convient idéalement pour des interventions dans les zones sensibles où la « sécurité anti-perte », la sécurité du processus et la protection au travail sont une préoccupation permanente.

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 25,0 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1″
    • Mode d'actionnement: actionné par la machine
    • Longueur d'insertion: 100,0 mm
    • Ø d'insertion 1: 46,7 mm
    • Ø d'insertion 2: 54,0 mm
    • Profondeur d'insertion: 12,6 mm
    • Longueur totale [mm]: 100 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 59CrV4
    • Surface: bruni
    • Clé de serrage 1 [mm]: 27
    • Fusible: Impact-Fix
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non