• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à chocs 1″ 50 mm

Réf.: 2734583
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2734583
EAN / GTIN 4010886936108
Réf. fabricant 2734583

Description

Description:

Utilisation machine, convenant à toutes les visseuses électriques ou pneumatiques courantes
Machine actionnée
Acier au GEDORE vanadium 59CrV4
Convient idéalement pour des interventions dans les zones sensibles où la « sécurité anti-perte », la sécurité du processus et la protection au travail sont une préoccupation permanente.

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 25,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 72,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 75,4 mm
  • Ø d'insertion 2: 54,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 23,1 mm
  • Longueur totale [mm]: 72 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 59CrV4
  • Surface: bruni
  • Couple d'essai (min.) [Nm]: 4000 Nm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 50
  • Fusible: Impact-Fix
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non