Description:
Utilisation machine, convenant à toutes les visseuses électriques ou pneumatiques courantes
Machine actionnée
Acier au GEDORE vanadium 59CrV4
Convient idéalement pour des interventions dans les zones sensibles où la « sécurité anti-perte », la sécurité du processus et la protection au travail sont une préoccupation permanente.
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 25,0 mm
- Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1″
- Mode d'actionnement: actionné par la machine
- Couple (min.) [Nm]: 4000 Nm
- Longueur d'insertion: 69,0 mm
- Ø d'insertion 1: 70,4 mm
- Ø d'insertion 2: 54,0 mm
- Profondeur d'insertion: 21,0 mm
- Longueur totale [mm]: 69 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium 59CrV4
- Surface: bruni
- Clé de serrage 1 [mm]: 46
- Fusible: Impact-Fix
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non