Insert de clé à chocs 3/4″ 34 mm

Réf.: 2734419
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Steckschlüssel-Einsatz

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2734419
    EAN / GTIN 4010886935965
    Réf. fabricant 2734419
    Article hors catalogue L60160 5979

    Description

    Description:

    Machine actionnée
    Acier au GEDORE vanadium 59CrV4
    Convient particulièrement pour des interventions dans les zones sensibles où la « sécurité anti-perte », la sécurité du processus et la protection au travail sont une préoccupation permanente

    Caractéristique(s):

    • Drive support, carré [métrique] : 20,0 mm
    • mandrin, carré [impérial] : 3/4″
    • Type de fonctionnement : actionné par machine
    • longueur de la plaquette : 90,0 mm
    • Insert Ø 1 : 52,4 mm
    • Insert Ø 2 : 44,0 mm
    • profondeur d'insertion : 15,4 mm
    • longueur totale [mm] : 90 mm