Insert de clé à chocs 3/4″ 41 mm

Réf.: 2734303
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2734303
    EAN / GTIN 4010886935866
    Réf. fabricant 2734303
    Article hors catalogue L60160 4119

    Description

    Description:

    Fabrication conforme DIN 3129, ISO 2725-2
    Machine actionnée
    Entraînement carré interne selon DIN 3121 - H 20, ISO 1174
    Particulièrement idéal pour les travaux dans des zones sensibles, où la sécurité contre les pertes, la sécurité des processus et la sécurité du travail sont présentes en permanence

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
    • Mode d'actionnement: actionné par la machine
    • Longueur d'insertion: 59,0 mm
    • Ø d'insertion 1: 61,1 mm
    • Ø d'insertion 2: 44,0 mm
    • Profondeur d'insertion: 18,9 mm
    • Longueur totale [mm]: 59 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 59CrV4
    • Surface: bruni
    • Couple d'essai (min.) [Nm]: 2200 Nm
    • Clé de serrage 1 [mm]: 41
    • Fusible: Impact-Fix
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non