Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Plaquette de tronçonnage neutre, HU9215, Largeur de gorge w: 8,0mm

Réf.: 273296 8,0

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 8 mm
Application principale K
Condition de coupe Fortement intermittente
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HU9215
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,19 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273296 8,0
Réf. fabricant 273296 8,0

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
100
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Fonte GG(G)
K
100
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551273558.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier