Plaquette de tronçonnage neutre 8,0 mm

Réf.: 273294 8,0

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,98 € / Unité
  • De 10 Unité
    23,32 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
160 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 8 mm
    Application principale M
    Condition de coupe Fortement intermittente
    Nuance HB9140
    Revêtement TiAISN2
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,19 mm/tr
    Nombre de changements/dents 1
    Profil de plaquette neutre
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273294 8,0
    EAN / GTIN 4062406085834
    Réf. fabricant 273294 8,0

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    130
    Acier < 750 N/mm²
    P
    110
    Acier < 900 N/mm²
    P
    90
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Avec chanfrein de protection. Pour un excellent enlèvement de copeaux, les aciers présentant une résistance supérieure et les coupes intermittentes (augmenter l'avance de 10 %).

    Utilisation:

    Pour lames de tronçonnage 273551273558.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :