Plaquette de tronçonnage à gauche 2,2 mm

Réf.: 273210 2,2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,63 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,36 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 880 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur de gorge w 2,2 mm
    Application principale M
    Condition de coupe Continue
    Rayon d'angle 0,2 mm
    Nuance HB7135
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,07 mm/tr
    Nombre de changements/dents 1
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Profil de plaquette gauche
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 273210 2,2
    EAN / GTIN 4045197143358
    Réf. fabricant 273210 2,2

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    200
    Alu (à copeaux courts)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Utilisation:

    Pour lames de tronçonnage 273551273558.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :