Plaquette de tronçonnage à gauche, HB7035, Largeur de gorge w: 2,2mm

Réf.: 273200 2,2
Remise
10,11 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
385 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2,2 mm
Application principale P
Condition de coupe Fortement intermittente
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7035
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,07 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette gauche
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273200 2,2
EAN / GTIN 4045197143310
Réf. fabricant 273200 2,2

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
50
Fonte GG(G)
K
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551273558.