• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette de tronçonnage neutre 8,0 mm

Réf.: 273190 8,0

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,26 € / Unité
  • De 10 Unité
    22,71 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 8 mm
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Nuance HB7035
Revêtement TiCN
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,19 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273190 8,0
EAN / GTIN 4062406085384
Réf. fabricant 273190 8,0

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
50
Fonte GG(G)
K
80
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec chanfrein de protection. Pour un excellent enlèvement de copeaux, les aciers présentant une résistance supérieure et les coupes intermittentes (augmenter l'avance de 10 %).

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551273558.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier