{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur de gorge w | 4,1 mm | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Rayon d'angle | 0,2 mm | |
Nuance | HB7135 | |
Type d'outils | Carbure | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Profil de plaquette | droite | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 273160 4,1 | |
EAN / GTIN | 4045197143297 | |
Réf. fabricant | 273160 4,1 |