• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette de tronçonnage à droite 2,2 mm

Réf.: 273160 2,2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,87 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,56 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
2 001 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 2,2 mm
Application principale M
Condition de coupe Continue
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7135
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,07 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette droite
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273160 2,2
EAN / GTIN 4045197143273
Réf. fabricant 273160 2,2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551273558.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :