Plaquette de tronçonnage neutre, HB7130, Largeur de gorge w: 4,1mm

Réf.: 273115 4,1
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,89 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,57 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 972 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 4,1 mm
Application principale M
Condition de coupe Continue
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7130
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,12 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273115 4,1
EAN / GTIN 4045197600820
Réf. fabricant 273115 4,1

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551273558.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier