• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de tronçonnage acier 26/2,2 mm

Réf.: 273000 26/2,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de lame h5 26 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
Pour ⌀ pièce max. 75 mm
Largeur b2 1,6 mm
Hauteur h1 21,2 mm
Longueur totale L 110 mm
Rainurage axial possible non
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273000 26/2,2
EAN / GTIN 4045197941626
Réf. fabricant 273000 26/2,2

Description

Utilisation:

Uniquement en association avec les plaquettes de tronçonnage 273010.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273896273898 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Livraison:

Avec clé pour changement de plaquettes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier