• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SERRE-JOINT A POMPE 800MM

Réf.: 272A.800
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272A.800
EAN / GTIN 3148511630082
Réf. fabricant 272A.800
Article hors catalogue L60130 3650

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Serrage très précis grâce au serrage sans rotation
  • Rail trempé, surfaces rainurées pour un serrage sûr, plateau de pression à billes inclinable
  • laqué, rail galvanisé

Caractéristique(s):

  • A max. [mm]: 800
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 880
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. Envergure [mm]: 800
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 3,370