• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SERRE-JOINT A POMPE 1000MM

Réf.: 272A.1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272A.1000
EAN / GTIN 3148511630105
Réf. fabricant 272A.1000
Article hors catalogue L60130 5198

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Serrage très précis grâce au serrage sans rotation
  • Rail trempé, surfaces rainurées pour un serrage sûr, plateau de pression à billes inclinable
  • laqué, rail galvanisé

Caractéristique(s):

  • A max. [mm]: 1000
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 1100
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. Envergure [mm]: 1000
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 3,840