Plate-forme sans trappe pour longueur d'échafaudage 1,8 m

Réf.: 27254
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Accessoires pour échelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 27254
    EAN / GTIN 4031405272545
    Réf. fabricant 027254
    Article hors catalogue L90110 818

    Description

    Description:

    • Plate-forme sans volet
    • Convient pour les échafaudages pliants accessibles par porte

    Caractéristique(s):

    • Largeur: 604 mm
    • Hauteur : 100 mm
    • Longueur : 1895 mm
    • Matériau : Aluminium, bois
    • Installation requise : A monter sans outils
    • Largeur de la plate-forme : 600 mm
    • Longueur de la plate-forme : 1681 mm