• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince universelle de 7″, 17 fois réglable

Réf.: 2723956
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2723956
EAN / GTIN 4010886935514
Réf. fabricant 2723956
Article hors catalogue L60160 6489

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 8976 forme C, Avec joint de boîte et protection de serrage, Réglage fin par bouton-poussoir, N° 142 7 = réglable dans 17 directions, , , Bouton-poussoir de réglage à une main avec grande surface d'actionnement, Une pince étroite se faufile dans les endroits difficiles d'accès, Pinces à longues mâchoires, Surfaces de préhension décalées, auto-serrage des écrous et des tubes, GEDORE chrome vanadium acier spécial, GEDORE chrome vanadium acier spécial, Dents durcies par induction, , , Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée

Caractéristique(s):

  • Nombre de positions de réglage: 17
  • Forme des mâchoires: mâchoires plates
  • Longueur de la mâchoire L3 [mm]: 32 mm
  • Types d'articulation: articulation traversante
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 40,0 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 6,5 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Portée de serrage [mm]: 37 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non