Chariot à plateaux tôlés avec rebord

Réf.: 2722
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots dessertes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2722
EAN / GTIN 4017976027227
Réf. fabricant 2722
Article hors catalogue L90080 46

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en acier avec 1 plateau étanche rebord de 25 mm et 1 plateau avec bac étanche de 100 mm de haut. Fond incliné pour l'écoulement et robinet de 1/2″, grille à maillons de 31 x 31 mm, dossier de poussée vertical. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 300
Longueur de surface utile (mm): 1000
Largeur de surface utile (mm): 600
Hauteur plateaux (mm): 181, 901
Longueur totale (mm): 1136
Largeur totale (mm): 611
Hauteur totale (mm): 1030
Type de pneu: TPE
Roues (mm): 125 x 32

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier