{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
⌀ queue DS | 16 mm | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 20 mm | |
Déport L3 | 10,25 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
Jeu de pièces de rechange | 279981 2 | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 272185 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983084 | |
Réf. fabricant | 272185 16/16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Barre d'alésage, droite, ⌀ queue / dim. plaquette: 16/16mm
Sur demande
Disponibilité
163 article(s) en stock
62,31 €
55,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
110,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 150 mm | 150 mm |
Arrosage interne | non | oui |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 20 mm | 20 mm |
Type d'utilisation | droite | droite |
Déport L3 | 10,25 mm | 11,3 mm |
⌀ queue DS | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Barre d'alésage | Barre d'alésage |