Barre d’alésage, Gauche, Longueur de col / dim. plaquette L: 45/16mm

Réf.: 272172 45/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de col / dim. plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
⌀ queue DS 25 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 29 mm
Déport L3 16,1 mm
Longueur totale L 200 mm
Largeur de collet L4 24,6 mm
Vis pour plaquette 279810 2
Sous-plaquette 1,5° 272630 1,5
Vis pour sous-plaquette 279824 1
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272172 45/16
EAN / GTIN 4045197769367
Réf. fabricant 272172 45/16

Description

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.