• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d’alésage avec angle d’inclinaison fixe 0,5° 32/11 mm

Réf.: 272132 32/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de col / dim. plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
⌀ queue DS 16 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 16 mm
Déport L3 8,9 mm
Longueur totale L 100 mm
Vis pour plaquette 279810 4
Angle d'inclinaison 0,5 degré
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272132 32/11
EAN / GTIN 4045197645500
Réf. fabricant 272132 32/11

Description

Exécution:

Avec angle d'inclinaison fixe.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange