• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à levier 12/16 mm

Réf.: 272002 12/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette L (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 12 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne non
Largeur fonctionnelle L4 16 mm
Longueur de tête L1 22 mm
Longueur totale L 83 mm
Vis de serrage pour plaquette de filetage 279810 2
Sous-plaquette 1,5° 272610 1,5
Vis de serrage pour sous-plaquette 279824 1
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 272002 12/16
EAN / GTIN 4045197644183
Réf. fabricant 272002 12/16

Description

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange