SERRE-JOINT A POMPE 40CM LARGE

Réf.: 272.400L
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
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 272.400L
    EAN / GTIN 3148511628553
    Réf. fabricant 272.400L
    Article hors catalogue L60130 4769

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: avec l'avantage supplémentaire d'un bras de serrage profond et d'un coulisseau pour le serrage de pièces larges
    • Portée: 150 mm

    Caractéristique(s):

    • A max. [mm]: 400
    • E x E1 [mm]: 40 x 9
    • L [mm]: 540
    • L1 [mm]: 215
    • L2 [mm]: 150
    • max. Envergure [mm]: 400
    • T [mm]: 150
    • [kg]: 3,300