PRESSE PETIT DEPORT 60MM

Réf.: 271A.60
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 271A.60
EAN / GTIN 3148511626214
Réf. fabricant 271A.60
Article hors catalogue L60130 4576

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit: galvanisé, tige brunie

Caractéristique(s):

  • A max. [mm]: 60
  • L [mm]: 130
  • L1 [mm]: 98
  • L2 [mm]: 57
  • max. Envergure [mm]: 60
  • [kg]: 0,510