PRESSE PETIT DEPORT 40MM

Réf.: 271A.40
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
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 271A.40
    EAN / GTIN 3148511626016
    Réf. fabricant 271A.40
    Article hors catalogue L60130 3727

    Description

    Description:

    • Épaisseurs de produit: galvanisé, tige brunie

    Caractéristique(s):

    • A max. [mm]: 40
    • L [mm]: 100
    • L1 [mm]: 75
    • L2 [mm]: 42
    • max. Envergure [mm]: 40
    • [kg]: 0,300