{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nuance | HB7010 | |
Rainures suivant la norme | DIN 7993 | |
Gorge R | 0,6 mm | |
Epaisseur | 3,6 mm | |
Format plaquette L | 16 mm | |
Sous-plaquette | 272604 réf. S | |
Largeur de coupe w | 1,2 mm | |
tmax | 0,8 mm | |
Affectation des plaquettes | droite | |
Type d'outils | Carbure | |
Type de produit | Plaquettes pour tronçonnage |
Référence article | 271025 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197142542 | |
Réf. fabricant | 271025 0,6 |