Plaquette à semi-profil 30° ext., droite 4 mm

Réf.: 270853 4

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    34,85 € / Unité
  • De 10 Unité
    29,04 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
276 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Classe de tolérance: DIN 103 7e
  • Type de filetage: TR; TR-LH
  • Angle de flanc: 30

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pas de filetage 4 mm
    Nuance HB7010
    Classe de tolérance DIN 103 7e
    Type de filetage TR; TR-LH
    Angle de flanc 30 degré
    Epaisseur 4,76 mm
    Format plaquette L 22 mm
    Type d'outils Carbure
    Type d'utilisation droite
    Utilisation à l'intérieur/extérieur extérieur
    Profil de plaquette Semi-profil
    Type de produit Plaquettes pour filetage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 270853 4
    EAN / GTIN 4045197368232
    Réf. fabricant 270853 4

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Acier < 500 N/mm²
    P
    150
    Acier < 750 N/mm²
    P
    150
    Acier < 900 N/mm²
    P
    130
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acier < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Fonte GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    Continue
     
    av. arrosage max.
     
    à sec