• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette à semi-profil 30° ext., droite 3 mm

Réf.: 270850 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,17 € / Unité
  • De 10 Unité
    17,64 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Classe de tolérance: DIN 103 7e
  • Type de filetage: TR; TR-LH
  • Angle de flanc: 30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 3 mm
Nuance HB7010
Classe de tolérance DIN 103 7e
Type de filetage TR; TR-LH
Angle de flanc 30 degré
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur extérieur
Profil de plaquette Semi-profil
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270850 3
EAN / GTIN 4045197368225
Réf. fabricant 270850 3

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Plaquettes négatives et rigides procurant une stabilité maximale de l’arête de coupe.
  • Applications nombreuses grâce à une géométrie universelle optimisée des brise-copeaux.
  • Répétabilité optimale grâce à un frittage et à une rectification de précision.

Semi-profil − Coupe le profil complet et ébavure les pointes des flancs de filet. Les ⌀ intérieurs ou extérieurs ne sont pas coupés.
  • Compatible avec les formats de plaquettes d’autres fabricants:

Réf. 16 (L), 3 dents: 3/8 pouce (IC).
Plaquettes à semi-profil pour filetages extérieurs suivant DIN 103, classes de tolérance: 7e.