Pied à coulisse caliMax® lecture 0,1 mm 150 mm

Réf.: 27083
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
Référence article 27083
EAN / GTIN 4010995270834
Réf. fabricant 27083
Article hors catalogue L60070 451

Description

Description:

  • Reading: 0,1 mm ou 1/64 pouce
  • Application: Pour mesures extérieures, intérieures et de profondeur
  • Affichage: Vernier de longueur 39 mm, gradué en millimètres et en pouces
  • En plus: L'échelle de vernier en vert assure un bon contraste facilitant la lecture
  • En plus: Erreur de parallaxe minime
  • Material: Matériau high-tech non métallique contenant 50 % de fibres de verre