• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette à profil complet 55° intérieur, droite 14

Réf.: 270828 14

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,17 € / Unité
  • De 10 Unité
    17,64 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de filets / pouce Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Angle de flanc: 55

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HU7315
Type de filetage BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Angle de flanc 55 degré
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Nombre de filets/pouce 14
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur intérieur
Profil de plaquette Profil complet
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270828 14
EAN / GTIN 4045197765246
Réf. fabricant 270828 14

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
100
Alu > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.