Plaquette à profil complet 55° extérieur, droite 28

Réf.: 270804 28

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    21,17 € / Unité
  • De 10 Unité
    17,64 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de filets / pouce Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Angle de flanc: 55

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nuance HU7315
    Type de filetage BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
    Angle de flanc 55 degré
    Epaisseur 3,6 mm
    Format plaquette L 16 mm
    Nombre de filets/pouce 28
    Type d'outils Carbure
    Type d'utilisation droite
    Utilisation à l'intérieur/extérieur extérieur
    Profil de plaquette Profil complet
    Type de produit Plaquettes pour filetage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 270804 28
    EAN / GTIN 4045197765192
    Réf. fabricant 270804 28

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    200
    Alu (à copeaux courts)
    N
    100
    Alu > 10% Si
    N
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    CuZn
    N
    110
    Continue
     
    Irrégulière
     
    Interrompue
     
    av. arrosage max.