Plaquette à profil complet 60° extérieur, droite, HB7010, Pas: 3mm

Réf.: 270700 3

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,19 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,83 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
759 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix unitaire TTC
  • Classe de tolérance: DIN 13 6g
  • Type de filetage: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angle de flanc: 60

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 3 mm
Nuance HB7010
Classe de tolérance DIN 13 6g
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH
Angle de flanc 60 degré
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur extérieur
Profil de plaquette Profil complet
Type de produit Plaquettes pour filetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270700 3
EAN / GTIN 4045197367792
Réf. fabricant 270700 3

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes à profil complet 60° pour filetages extérieurs suivant DIN / ISO R 262 (DIN 13), classe de tolérance 6g.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Plaquette à profil complet 60° extérieur, droite, HB7010, Pas: 3mm

Plaquette à profil complet 60° extérieur, droite, HB7010, Pas: 3mm

Sur demande
Disponibilité
759 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
20,19 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
16,83 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
274 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
22,17 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
18,47 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
102 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
22,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
18,75 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
20,19 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
16,83 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
190 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
20,19 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
16,83 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
600 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
14,17 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
11,81 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Angle de flanc 60 degré 60 degré 60 degré 60 degré 60 degré 60 degré
Type de filetage M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; M-LH; MF; MF-LH M; MF
Pas de filetage 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Format plaquette L 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Type d'outils Carbure Carbure Carbure Carbure Carbure Carbure
Epaisseur 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm 3,6 mm
Type d'utilisation droite droite droite droite droite droite

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier