{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | ABX0X800 | |
Pour alésages à partir de ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Longueur utile | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Rayon R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
Profondeur gorge max. tmax | 6 mm | |
Largeur de gorge w | 3 mm | |
Type de produit | Plaquette de coupe pour tournage |
Référence article | 270645 6,2/3 | |
EAN / GTIN | 2050002067240 | |
Réf. fabricant | A06.0300.15.01AGR X800 |